Gängmaskin Dormer EX01M4

Maskingängtapp, M, spiralspår 45°

Se teknisk information

Referenser

Dormer:EX01M4
Rubix:6037707
Tillverkare:5973532
EAN:7320760136973
brand logo

Teknisk sammanfattning

Gängningm4
Gängdiameter4 mm
Typmetriska blindhål
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskingängtappar Spiralspår 45°, EX01M4 - 5973532 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.
Tap MACH SPECTRUM M 4 DIN HELICE ST 6H

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm4
Gängdiameter4 mm
Typmetriska blindhål
Med kylspraynej
Borrdiameter4 mm
Diameter fäste4.5 mm
Fyrkantsadapter3.4 mm
Gängdjup7 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningsteam tempered
Total längd63 mm
Materialhss-e
Toleransd4
318,52 kr Ex moms
/ Styck
398,15 kr Inkl moms
  • Tillgängliga