Gängmaskin Dormer E7143/4

Machine taps E714

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E7143/4
Rubix:6197797
EAN:7320760127681
Tap 3/8 inchx18 DORMER-ANSI

Teknisk sammanfattning

Gängningnpt 3/4
Gängdiameter26.54 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rakspårig maskingängtapp av HSS-E-PM, NPT, ANSI-standard, E7143/4 - 5977563 - DORMER


HSS-E machine tap for NPT threads uncoated ANSI B1.20.1 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP 3/4 NPT E714 STRAIGHT HSSE

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningnpt 3/4
Gängdiameter26.54 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter23 mm
Diameter fäste22 mm
Fyrkantsadapter22 mm
Gängdjup26 mm
Beläggningbright
Total längd140 mm
Materialhss-e / pm
Antal trådar per tum14
Toleransnormal
Skafttypcylindrical shank with square drive
2 117,44 kr Ex moms
/ Styck
2 646,80 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran