Gängmaskin Dormer EX01M18

Maskingängtapp, M, spiralspår 45°

Se teknisk information

Referenser

Dormer:EX01M18
Rubix:6188292
EAN:7320760137093
brand logo

Teknisk sammanfattning

Gängningm18x2,5
Gängdiameter18 mm
Typmetriska blindhål
Se alla caracteristics

Produktinformation : GÄNGTAPP M18x2.50mm HSS-E ÅNGANLÖPT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EX01M18 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm18x2,5
Gängdiameter18 mm
Typmetriska blindhål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter15.5 mm
Diameter fäste14 mm
Fyrkantsadapter11 mm
Gängdjup25 mm
Helix vinkel45 °
Beläggningsteam tempered
Total längd125 mm
Materialhss-e
Gängningm18x2,5
Antal trådar per tum10.16
1 239,76 kr Ex moms
/ Styck
1 549,70 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran