Referenser
Dormer:E0231/2
Rubix:6199285
EAN:7320760569474




Teknisk sammanfattning
| Gängning | 1/2-13 unc |
|---|---|
| Gängdiameter | 12.7 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
Produktinformation : UNC Maskingängtappar Spiralspår 45°, E0231/2 - 5974462 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 1/2-13 unc |
|---|---|
| Gängdiameter | 12.7 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Borrdiameter | 12.7 mm |
| Fyrkantsadapter | 9 mm |
| Helix vinkel | 45 ° |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 89 mm |
| Material | hss-e |
| Antal trådar per tum | 13 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
871,13 kr Ex moms
/ Styck
1 088,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran