Gängmaskin Dormer EX405/8

Maskingängtapp, EX40

Se teknisk information

Referenser

Dormer:EX405/8
Rubix:6188167
EAN:7320760168585
Machine tap 5/8 inchx14 DIN 2184-1

Teknisk sammanfattning

Typbrittiska genomgående hål
Med kylspraynej
Se alla caracteristics

Produktinformation : G(BSP) Maskingängtappar Spiralspår 45°, EX405/8 - 5974232 - DORMER


HSS-E Machine tap for gas thread uncoated DIN 5156 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Typbrittiska genomgående hål
Med kylspraynej
Borrdiameter21 mm
Fyrkantsadapter18 mm
Helix vinkel45 °
Total längd125 mm
Materialhss-e
2 544,63 kr Ex moms
/ Styck
3 180,79 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran