Referenser
Dormer:E7213/8
Rubix:6197785
EAN:7320760161487




Teknisk sammanfattning
| Gängning | 3/8 npt |
|---|---|
| Gängdiameter | 17.15 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, TiN-belagd, NPT, ANSI-standard, E7213/8 - 5977607 - DORMER
HSS machine tap for NPT threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.
MACHINE TAP 3/8 NPT E721 STRAIGHT HSSE
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 3/8 npt |
|---|---|
| Gängdiameter | 17.15 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 14.5 mm |
| Diameter fäste | 13.5 mm |
| Fyrkantsadapter | 17.8 mm |
| Gängdjup | 27 mm |
| Beläggning | tin |
| Total längd | 80 mm |
| Material | hss |
| Antal trådar per tum | 18 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 276,93 kr Ex moms
/ Styck
1 596,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran