Gängmaskin Dormer E650M14

Maskingängtapp, E650

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E650M14
Rubix:6197844
EAN:7320760127537
Combi Tap M16x2.00 mm DORMER-ISO

Teknisk sammanfattning

Gängningm14 x 2,00
Gängdiameter14 mm
Typgenomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : Kombinerad borr/gängtapp, HSS med 30° spiralspår, Metrisk, ISO-standard, E650M14 - 5978313


HSS combi-drill/tap voor metric threads steam tempered shape C 30° spiralled 1.5xD continuous holes for general use in steel <850 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys Si <0.5% en thermoplasts.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics

Teknisk information


Attribut
Gängningm14 x 2,00
Gängdiameter14 mm
Typgenomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter12 mm
Diameter fäste9 mm
Fyrkantsadapter11.2 mm
Gängdjup30 mm
Helix vinkel30 °
Total längd123 mm
Materialhss
Antal trådar per tum12.7
1 597,35 kr Ex moms
/ Styck
1 996,69 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran