Gängmaskin Dormer E238M3

Maskingängtapp, E238

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E238M3
Rubix:6187133
EAN:7320760664117
Machine tap M3x0.50mm DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängningm3
Gängdiameter3 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spiralspår 40°, Blå Shark, bakfasad, E238M3 - 6305806 - DORMER


HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.

Användningsområden

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm3
Gängdiameter3 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter2.5 mm
Fyrkantsadapter3.5 mm
Helix vinkel40 °
Total längd56 mm
Materialhss-e
372,43 kr Ex moms
/ Styck
465,54 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran