Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E240M30

Maskingängtapp, E240

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E240M30
Rubix:6187188
EAN:7320760664377
Machine tap M30x3.50mm DIN 376

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter30 mm
Gänga3.5 mm
Materialhss-e / pm
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Blå Shark, E240M30 - 6305832 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Machine tap HSS-E for through-holes in stainless steel

Användningsområden

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter30 mm
Gänga3.5 mm
Materialhss-e / pm
Beläggningsteam vents
Tolerans6h
Gängningm 30 x 3,50
Total längd180 mm
Borrdiameter26.5 mm
Diameter fäste18 mm
Fyrkantsadapter22 mm
Gängriktningrätt
Inmatning22
Din standarddin 376
Gängdjup45 mm
Kapacitet längd26.5 mm
Skafttypreinforced or reduced shank (for through holes)
2 939,31 kr Ex moms
/ Styck
3 674,14 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran