Gängmaskin Dormer E200M3

Maskingängtapp, E200

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E200M3
Rubix:6039265
EAN:7320760085110
Tap M3x0.50mm DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängningm3
Gängdiameter3 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskingängtappar Raka spår, E200M3 - 5975892 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form A/C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys and Duraplasts.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics

Teknisk information


Attribut
Gängningm3
Gängdiameter3 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter2.5 mm
Fyrkantsadapter3.5 mm
Beläggningbright
Total längd56 mm
Materialhss-e
216,40 kr Ex moms
/ Styck
270,50 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran