Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 840627

MALE PARALLEL BANJO PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:840627
Rubix:6333557
EAN:3660338060847
BANJO FITTING Execution Cylindrical D.8-3/8

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningcylindrisk
Priključek 18
Priključek 23/8
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 840627-BANJO FITTING EXECUTION CYLINDRICAL D.8-3/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningcylindrisk
Priključek 18
Priključek 23/8
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameterg3/8 ''
Metrisk ytterrördiameter8 mm
271,40 kr Ex moms
/ Styck
339,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran