Referenser
Festo:QS-1/8-6-I
Rubix:485900
Tillverkare:153013
EAN:4052568031206

Dokumenter
Produktinformation : Instickskoppling, QS-1/8-6-I - 153013 - FESTO
Push-in fitting QS-1/2-10-I male thread with internal Hexagon socket. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x12x12 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 8,06 g |
| Typ av gängning | plåt |
| Priključek 1 | r 1/8 in |
| Priključek 2 | 6 mm |
| Material | nickel-plated brass (housing);pom (release ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp component) |
| Max temperatur | 80 °C |
| Min. temperatur | -10 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
279,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran