Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 840564

MALE TEE PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:840564
Rubix:6333280
EAN:3660338060298
TAPERED MALE TEE Execution Tapered D.10-3/8

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningr
Priključek 110
Priključek 2g3/8
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 840564-TAPERED MALE TEE EXECUTION TAPERED D.10-3/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningr
Priključek 110
Priključek 2g3/8
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameter3/8 ''
Metrisk ytterrördiameter10 mm
Gängningr3/8
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
380,88 kr Ex moms
/ Styck
476,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran