Gängmaskin Dormer E5381/2BLUE

Machine thread-cutters E538

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5381/2BLUE
Rubix:6198037
EAN:7320760202197
Machine tap 1/2 inchx16 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängning1/2' bsf
Gängdiameter12.7 mm
Typbrittiska blinda hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : GÄNGTAPP 1/2 inchx16 HSS BLANK/ÅNGANLÖPT ISO 529 - E5381/2BLUE - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Användningsområden

• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängning1/2' bsf
Gängdiameter12.7 mm
Typbrittiska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter11 mm
Diameter fäste7.1 mm
Fyrkantsadapter9 mm
Gängdjup22 mm
Helix vinkel40 °
Beläggningbright / steam tempered
Total längd89 mm
Materialhss
Gängning1/2' x 16 bsf
Antal trådar per tum16
711,39 kr Ex moms
/ Styck
889,24 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran