Gängmaskin Dormer E2759/16

Machine taps E275

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E2759/16
Rubix:6198714
EAN:7320760089460
Tap 9/16 inchx12 DIN 376

Teknisk sammanfattning

Gängning9/16-12 unc
Gängdiameter14.29 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : UNC Maskingängtappar Raka spår, E2759/16 - 5975040 - DORMER


HSS-E machine tap for UNC threads uncoated DIN 376 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP 9/16'UNC E275 HSCO STRAIGHT DIN 376

Användningsområden

• Free-cutting steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk information


Attribut
Gängning9/16-12 unc
Gängdiameter14.29 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter11 mm
Fyrkantsadapter11 mm
Gängdjup25 mm
Beläggningbright
Total längd110 mm
Materialhss-e
Antal trådar per tum12
772,63 kr Ex moms
/ Styck
965,79 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran