Referenser
Dormer:E303M14NO3
Rubix:6198677
EAN:7320760090299




Teknisk sammanfattning
| Gängning | m14 |
|---|---|
| Gängdiameter | 14 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
Produktinformation : M Maskingängtappar Raka spår, E303M14NO3 - 5975494 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 357 form C/D, straight flutes 2xD, blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duroplastics.
Användningsområden
• Machine steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steels (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel quenched and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gray cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Gray cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel, case-hardening steels (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel quenched and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gray cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Gray cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m14 |
|---|---|
| Gängdiameter | 14 mm |
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
| Borrdiameter | 12 mm |
| Fyrkantsadapter | 11 mm |
| Beläggning | bright |
| Total längd | 200 mm |
| Material | hss-e |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 160,84 kr Ex moms
/ Styck
1 451,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran