Gängmaskin Dormer EX403/4

Maskingängtapp, EX40

Se teknisk information

Referenser

Dormer:EX403/4
Rubix:6188166
EAN:7320760168592
Machine tap 3/4 inchx14 DIN 2184-1

Teknisk sammanfattning

Typbrittiska genomgående hål
Med kylspraynej
Se alla caracteristics

Produktinformation : G(BSP) Maskingängtappar Spiralspår 45°, EX403/4 - 5974222 - DORMER


HSS-E Machine tap for gas thread uncoated DIN 5156 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Typbrittiska genomgående hål
Med kylspraynej
Borrdiameter24.5 mm
Fyrkantsadapter20 mm
Helix vinkel45 °
Total längd140 mm
Materialhss-e
2 702,47 kr Ex moms
/ Styck
3 378,09 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran