Referenser
Dormer:E0317/16
Rubix:6199264
EAN:7320760569696




Teknisk sammanfattning
| Gängning | unf 7/16-20 |
|---|---|
| Gängdiameter | 11.112 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
Produktinformation : GÄNGTAPP 7/16 inchx20 HSS-E ÅNGANLÖPT ISO 529 - E0317/16 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | unf 7/16-20 |
|---|---|
| Gängdiameter | 11.112 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 11.112 mm |
| Diameter fäste | 6.3 mm |
| Fyrkantsadapter | 8 mm |
| Gängdjup | 19 mm |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 85 mm |
| Material | hss-e |
| Gängning | 7/16 |
| Antal trådar per tum | 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
871,13 kr Ex moms
/ Styck
1 088,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran