Gängmaskin Dormer E7081/4

Machine taps E708

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E7081/4
Rubix:6197839
EAN:7320760099742
Tap 1/8 inchx27 ANSI B94.9

Teknisk sammanfattning

Gängning1/4-18 npsm
Gängdiameter13.72 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : GÄNGTAPP 1/4 inchx18 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7081/4 - DORMER


HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängning1/4-18 npsm
Gängdiameter13.72 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter12 mm
Diameter fäste10.7 mm
Fyrkantsadapter14.3 mm
Gängdjup54 mm
Helix vinkel60 °
Beläggningbright
Total längd75 mm
Materialhss
Gängning1/4 npsm
Antal trådar per tum18
Toleransnormal
Skafttypsquare drive (wsc 10,7 mm)
721,57 kr Ex moms
/ Styck
901,96 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran