Referenser
Dormer:E0211/2
Rubix:6199299
EAN:7320760569191




Teknisk sammanfattning
| Gängning | 1/2-13 unc |
|---|---|
| Gängdiameter | 12.7 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
Produktinformation : UNC Maskingängtappar Spåndrivande skär, E0211/2 - 5974301 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 1/2-13 unc |
|---|---|
| Gängdiameter | 12.7 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 10.8 mm |
| Fyrkantsadapter | 9 mm |
| Gängdjup | 22 mm |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 89 mm |
| Material | hss-e |
| Antal trådar per tum | 13 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
792,21 kr Ex moms
/ Styck
990,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran