Referenser
Dormer:E0333/4
Rubix:6199256
EAN:7320760570173




Teknisk sammanfattning
| Gängning | 3/4-16 unf |
|---|---|
| Gängdiameter | 19.05 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
Produktinformation : UNF Maskingängtappar Spiralspår 45°, E0333/4 - 5973926 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 3/4-16 unf |
|---|---|
| Gängdiameter | 19.05 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 19.05 mm |
| Fyrkantsadapter | 14 mm |
| Helix vinkel | 45 ° |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 112 mm |
| Material | hss-e |
| Antal trådar per tum | 16 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 982,72 kr Ex moms
/ Styck
2 478,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran