Referenser
Dormer:E013M16X1.0
Rubix:6199311
EAN:7320760568910




Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
Produktinformation : G?NGTAPP M16x1.00mm HSS-E ?NGANL?PT ISO 529 - E013M16X1.0 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Typ | blinda och genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
| Borrdiameter | 15 mm |
| Fyrkantsadapter | 12.5 mm |
| Helix vinkel | 45 ° |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 102 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
998,34 kr Ex moms
/ Styck
1 247,93 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran