Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E011M24X1.5

Machine thread-cutter E011

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E011M24X1.5
Rubix:6199325
EAN:7320760568606
Machine tap M24x1.50 mm ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter24 mm
Gänga1.5 mm
Materialhss-e
Se alla caracteristics

Produktinformation : MF Maskingängtappar Spåndrivande skär, E011M24X1.5 - 5974467 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter24 mm
Gänga1.5 mm
Materialhss-e
Beläggningsteam outlets
Total längd130 mm
Borrdiameter24 mm
Fyrkantsadapter18 mm
Inmatning18
1 736,64 kr Ex moms
/ Styck
2 170,80 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran