Gun Gäntappar för genomgående och blindhål, Metriska gängor Dormer E297M5

Maskingängtapp, HSCo

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E297M5
Rubix:6187087
EAN:7320760662892
Machine tap M5x0.80mm DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängdiameter5 mm
Gänga0.8 mm
Materialhss-e / pm
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Gul Shark, E297M5 - 6290569 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread hard chromed DIN 376 form B cut 2.5xD continuous holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängdiameter5 mm
Gänga0.8 mm
Materialhss-e / pm
Beläggningchrome
Tolerans6h
Gängningm5x0.8
Total längd70 mm
Fyrkantsadapter6 mm
Gängriktningrätt
Inmatning6
Din standarddin 371 b
Kapacitet längd13 mm
336,20 kr Ex moms
/ Styck
420,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran