Gängmaskin Dormer E303M14NO1

Machine taps E303

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E303M14NO1
Rubix:6198678
EAN:7320760090282
Tap M14x2.00mm DIN 357

Teknisk sammanfattning

Gängningm14
Gängdiameter14 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskingängtappar Raka spår, E303M14NO1 - 5975493 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 357 form C/D, straight flutes 2xD, blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duroplastics.

Användningsområden

• Machine steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steels (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel quenched and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gray cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Gray cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk information


Attribut
Gängningm14
Gängdiameter14 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter12 mm
Fyrkantsadapter11 mm
Beläggningbright
Total längd200 mm
Materialhss-e
1 160,84 kr Ex moms
/ Styck
1 451,05 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran