Referenser
Dormer:E7111/8
Rubix:6197812
EAN:7320760099957




Teknisk sammanfattning
| Gängning | npt 1/8 |
|---|---|
| Gängdiameter | 10.29 mm |
| Typ | amerikanska blinda hål |
Produktinformation : Rakspårig handgängtapp av HSS, varannan gänga, NPT, ANSI-standard, E7111/8 - 5977664
HSS machine tap with interrupted thread for NPT threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | npt 1/8 |
|---|---|
| Gängdiameter | 10.29 mm |
| Typ | amerikanska blinda hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 8.5 mm |
| Diameter fäste | 8.3 mm |
| Fyrkantsadapter | 11.1 mm |
| Gängdjup | 10 mm |
| Beläggning | bright |
| Total längd | 70 mm |
| Material | hss |
| Antal trådar per tum | 27 |
| Tolerans | normal |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
767,11 kr Ex moms
/ Styck
958,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran