Referenser
Dormer:E7083/4
Rubix:6197837
EAN:7320760099766




Teknisk sammanfattning
| Gängning | 3/4 npsm |
|---|---|
| Gängdiameter | 19.05 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
Produktinformation : GÄNGTAPP 3/4 inchx14 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7083/4 - DORMER
HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 3/4 npsm |
|---|---|
| Gängdiameter | 19.05 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 24.5 mm |
| Diameter fäste | 17.2 mm |
| Fyrkantsadapter | 23 mm |
| Gängdjup | 35 mm |
| Beläggning | bright |
| Total längd | 105 mm |
| Material | hss |
| Gängning | 3/4-14 npsm (form c) |
| Antal trådar per tum | 14 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 261,30 kr Ex moms
/ Styck
2 826,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran