Gängmaskin Dormer E251M22

Machine taps E251

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E251M22
Rubix:6198827
EAN:7320760087244
Tap M22x2.50mm DIN 371

Teknisk sammanfattning

Gängningm22
Gängdiameter22 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskingängtappar Raka spår, E251M22 - 5975909 - DORMER


HSS-E machine tap for left-hand metric thread uncoated DIN 376 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP LEFT M22X2,50 E251 LEFT 6H HSCO

Användningsområden

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk information


Attribut
Gängningm22
Gängdiameter22 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter19.5 mm
Fyrkantsadapter18 mm
Beläggningbright
Total längd140 mm
Materialhss-e
2 117,44 kr Ex moms
/ Styck
2 646,80 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran