Gängmaskin Dormer E7081/8

Machine taps E708

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E7081/8
Rubix:6197838
EAN:7320760099759
Tap 3/4 inchx14 ANSI B94.9

Teknisk sammanfattning

Gängning1/8-27 npsm
Gängdiameter10.29 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : GÄNGTAPP 1/8 inchx27 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7081/8 - DORMER


HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängning1/8-27 npsm
Gängdiameter10.29 mm
Typamerikanska blinda och genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter9.1 mm
Diameter fäste8.3 mm
Fyrkantsadapter11.1 mm
Gängdjup19 mm
Beläggningbright
Total längd70 mm
Materialhss
Gängning1/8-27 npsm
Antal trådar per tum27
Toleransnormal tolerance class
Skafttypthrough shank (ansi b94.9)
539,58 kr Ex moms
/ Styck
674,47 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran