Gängmaskin Dormer E241M6

Machine thread-cutters E241

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E241M6
Rubix:6187186
EAN:7320760664513
Machine tap M6x1.00mm DIN 376

Teknisk sammanfattning

Gängningm6 x 1,00
Gängdiameter6 mm
Typgenomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskintapp spåndrivande, Blå Shark, E241M6 - 6305846 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric threaded Super-B coated DIN 376 shape B cut 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
TARAUD MACHINE M 6 X1.00 E241 GUN 6H DIN371 HSSE TICN BLEU

Användningsområden

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm6 x 1,00
Gängdiameter6 mm
Typgenomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter5 mm
Diameter fäste4.9 mm
Fyrkantsadapter6 mm
Gängdjup15 mm
Helix vinkel30 °
Beläggningsuper b
Total längd80 mm
Materialhss-e / pm
Antal trådar per tum25.4
491,28 kr Ex moms
/ Styck
614,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran