Referenser
Dormer:E7081
Rubix:6197841
EAN:7320760099728




Teknisk sammanfattning
| Gängning | 1 npsm |
|---|---|
| Gängdiameter | 33.4 mm |
| Typ | amerikanska blinda hål |
Produktinformation : GÄNGTAPP 1 inchx11.5 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7081 - DORMER
HSS machine tap for NPSM threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | 1 npsm |
|---|---|
| Gängdiameter | 33.4 mm |
| Typ | amerikanska blinda hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 30.5 mm |
| Diameter fäste | 21.4 mm |
| Fyrkantsadapter | 28.6 mm |
| Gängdjup | 43 mm |
| Beläggning | bright |
| Total längd | 115 mm |
| Material | hss |
| Gängning | 1' - 11,5 tpi (npsm) |
| Antal trådar per tum | 11.5 |
| Tolerans | normal fit class |
| Skafttyp | square (square drive) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 784,39 kr Ex moms
/ Styck
4 730,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran