Referenser
Dormer:E5331/4
Rubix:6186265
EAN:7320760201503




Teknisk sammanfattning
| Gängning | bsw 1/4-20 |
|---|---|
| Gängdiameter | 6.35 mm |
| Typ | brittiska blinda hål |
Produktinformation : BSW Maskingängtappar Spiralspår 40°, E5331/4 - 5976486 - DORMER
HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
MACHINE TAP 1/4 E533
Användningsområden
• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | bsw 1/4-20 |
|---|---|
| Gängdiameter | 6.35 mm |
| Typ | brittiska blinda hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 6.3 mm |
| Diameter fäste | 6.3 mm |
| Fyrkantsadapter | 6.3 mm |
| Gängdjup | 13 mm |
| Helix vinkel | 40 ° |
| Beläggning | bright / steam tempered |
| Total längd | 66 mm |
| Material | hss |
| Antal trådar per tum | 20 |
| Skafttyp | square shank |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,29 kr Ex moms
/ Styck
386,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran