Gängmaskin Dormer E504M4NO3

Machine taps E504

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E504M4NO3
Rubix:6198506
EAN:7320760122556
Tap M4 x 0.70 mm ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängningm4
Gängdiameter4 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Se alla caracteristics

Produktinformation : GÄNGTAPP M4x0.70mm HSS TIN ISO 529 - E504M4NO3 - DORMER


HSS machine tap for metric threads TiN coated ISO 529 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for lamellar graphite cast iron. Nodular cast iron <700 N/mm².

Användningsområden

• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm4
Gängdiameter4 mm
Typblinda och genomgående hål i metrisk storlek
Med kylspraynej
Borrdiameter3.3 mm
Fyrkantsadapter4 mm
Beläggningtin
Total längd53 mm
Materialhss
221,06 kr Ex moms
/ Styck
276,33 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran