Referenser
Dormer:E422M6
Rubix:6198658
EAN:7320760092965




Teknisk sammanfattning
| Gängning | m6 x 1,00 |
|---|---|
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ | genomgående hål i metrisk storlek |
Produktinformation : M Maskingängtappar Varannan Gänga Spåndrivande skär, E422M6 - 5976640 - DORMER
HSS-E machine tap with interrupted threading for metric threads, TiN-coated, DIN 371 form B, peel cut, 3xD, through holes, for steel <850 N/mm².
Användningsområden
• Structural steel, case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | m6 x 1,00 |
|---|---|
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ | genomgående hål i metrisk storlek |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 5 mm |
| Diameter fäste | 4.9 mm |
| Fyrkantsadapter | 6 mm |
| Gängdjup | 15 mm |
| Beläggning | tin |
| Total längd | 80 mm |
| Material | hss-e |
| Antal trådar per tum | 25.4 |
| Tolerans | 6h |
| Skafttyp | cylindrical shank with square |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
584,17 kr Ex moms
/ Styck
730,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran