Gängmaskin Dormer E7211/8

Machine taps E721

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E7211/8
Rubix:6197787
EAN:7320760161463
Tap 3/4 inchx14 ANSIB94.9

Teknisk sammanfattning

Gängningnpt 1/8 (27 tpi)
Gängdiameter10.29 mm
Typamerikanska blinda hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : GÄNGTAPP 1/8 inchx27 HSS TIN ANSI B94.9 - E7211/8 - DORMER


HSS machine tap for NPT threads TiN coated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm² and cast iron.
MACHINE TAP 1/8 NPT E721 STRAIGHT HSS TiN

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningnpt 1/8 (27 tpi)
Gängdiameter10.29 mm
Typamerikanska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter8.5 mm
Diameter fäste8.3 mm
Fyrkantsadapter11.1 mm
Gängdjup19 mm
Beläggningtin
Total längd70 mm
Materialhss
Gängningnpt 1/8 (27 tpi)
Antal trådar per tum27
Skafttypcylindrical shank with square drive
643,60 kr Ex moms
/ Styck
804,50 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran