Referenser
Dormer:E0213/8
Rubix:6199294
EAN:7320760569177



Produktinformation : UNC Maskingängtappar Spåndrivande skär, E0213/8 - 5974327 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Typ | amerikanska genomgående hål |
|---|---|
| Med kylspray | nej |
| Borrdiameter | 9.525 mm |
| Fyrkantsadapter | 10 mm |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 80 mm |
| Material | hss-e |
| Antal trådar per tum | 16 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
666,80 kr Ex moms
/ Styck
833,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran