Gängmaskin Dormer E5333/4BLUE

Machine taps E533

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E5333/4BLUE
Rubix:6198094
EAN:7320760201596
Machine tap 3/4 inchx10 ISO 529

Teknisk sammanfattning

Gängningbsw 3/4 x 10 tpi
Gängdiameter19.05 mm
Typbrittiska blinda hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : BSW Maskingängtappar Spiralspår 40°, E5333/4BLUE - 5976501 - DORMER


HSS machine tap for BSW thread ISO 529 form C 40° spiral-fluted 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Användningsområden

• Construction steel, case-hardened steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless automatic steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningbsw 3/4 x 10 tpi
Gängdiameter19.05 mm
Typbrittiska blinda hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter14 mm
Diameter fäste11.2 mm
Fyrkantsadapter14 mm
Gängdjup29 mm
Helix vinkel40 °
Beläggningbright / steam tempered
Total längd112 mm
Materialhss
Antal trådar per tum10
1 263,05 kr Ex moms
/ Styck
1 578,81 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran