Referenser
Dormer:E0318-36
Rubix:6199262
EAN:7320760569641




Teknisk sammanfattning
| Gängning | unf 8-36 |
|---|---|
| Gängdiameter | 4.17 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
Produktinformation : UNF Maskingängtappar Spåndrivande skär, E0318-36 - 5973839 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Användningsområden
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk information
Attribut
| Gängning | unf 8-36 |
|---|---|
| Gängdiameter | 4.17 mm |
| Typ | amerikanska genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Borrdiameter | 8 mm |
| Fyrkantsadapter | 4.5 mm |
| Beläggning | steam tempered |
| Total längd | 53 mm |
| Material | hss-e |
| Antal trådar per tum | 36 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,00 kr Ex moms
/ Styck
570,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran