Gängmaskin Dormer E258M6

Machine taps E258

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E258M6
Rubix:6198803
EAN:7320760087695
Machine tap M6x1.00mm DIN 376

Teknisk sammanfattning

Gängningm6 x 1,00
Gängdiameter6 mm
Typmetriska blindhål
Se alla caracteristics

Produktinformation : M Maskingängtappar Spiralspår 15°, E258M6 - 5975379 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 376 form C 15° helical 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
MACHINE TAP M 6 X1,00 E258 HELICAL 15DEG 6H HSCO

Användningsområden

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängningm6 x 1,00
Gängdiameter6 mm
Typmetriska blindhål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter5 mm
Diameter fäste3.4 mm
Fyrkantsadapter4.5 mm
Gängdjup15 mm
Helix vinkel15 °
Beläggningbright
Total längd80 mm
Materialhss-e / pm
Antal trådar per tum25.4
Tolerans6h
Skafttypsquare drive
287,90 kr Ex moms
/ Styck
359,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran