Referenser
Dormer:E2256-32
Rubix:6198897
EAN:7320760086193




Teknisk sammanfattning
| Gängning | unc 6-32 |
|---|---|
| Gängdiameter | 3.51 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
Produktinformation : UNC Maskingängtappar Raka spår, E2256-32 - 5976120 - DORMER
HSS-E machine tap for UNC thread uncoated DIN 371 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.
MACHINE TAP NO 6 UNC E225 STRAIGHT 2B HSCO
Användningsområden
• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics
Teknisk information
Attribut
| Gängning | unc 6-32 |
|---|---|
| Gängdiameter | 3.51 mm |
| Typ | amerikanska blinda och genomgående hål |
| Med kylspray | nej |
| Gängriktning | rätt |
| Borrdiameter | 2.85 mm |
| Diameter fäste | 4 mm |
| Fyrkantsadapter | 4 mm |
| Gängdjup | 11 mm |
| Beläggning | bright |
| Total längd | 56 mm |
| Material | hss-e / pm |
| Antal trådar per tum | 32 |
| Tolerans | 2b |
| Skafttyp | 4 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,10 kr Ex moms
/ Styck
388,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran