Gängmaskin Dormer E0215/8

Machine thread-cutters E021

Se teknisk information

Referenser

Dormer:E0215/8
Rubix:6199291
EAN:7320760569207
Machine tap No.5x40 ISO529

Teknisk sammanfattning

Gängning5/8-11 unc
Gängdiameter15.875 mm
Typamerikanska genomgående hål
Se alla caracteristics

Produktinformation : UNC Maskingängtappar Spåndrivande skär, E0215/8 - 5974350 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Användningsområden

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Gängning5/8-11 unc
Gängdiameter15.875 mm
Typamerikanska genomgående hål
Med kylspraynej
Gängriktningrätt
Borrdiameter13.5 mm
Diameter fäste10 mm
Fyrkantsadapter12.5 mm
Gängdjup24 mm
Beläggningsteam tempered
Total längd102 mm
Materialhss-e
Antal trådar per tum11
1 132,98 kr Ex moms
/ Styck
1 416,22 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran