GUN Gängtappar för blindhål, Metriska gängor Roebuck 832114
Machine tap helical chip flutes 35° hss-e
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Roebuck:832114
Rubix:6292438
EAN:3660338050305

Dokumenter
Produktinformation : Maskintapp Fin MET M16X200 HSS-E DIN 376 6H
Machine tap helical chip flutes 35° hss-e Metric threads.
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Gänga | 2 mm |
| Material | hss-e |
| Beläggning | no |
| Gängning | metric |
| Borrdiameter | 14 mm |
| Diameter fäste | 12 mm |
| Fyrkantsadapter | 9 mm |
| Helix vinkel | 35 ° |
| Din standard | din 376 |
| Kapacitet längd | 18 mm |
| Total längd | 110 mm |
| Tolerans | 6h |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
