Borrmaskin Milwaukee M18 BLPD2-502X

M18™ kolborstfri slagborr

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:M18 BLPD2-502X
Rubix:6265194
Tillverkare:4933464517
EAN:4058546224622
brand logo

Teknisk sammanfattning

Spänning18 V
Borrkapacitet av stål13 mm
Vikt2.1 kg
Se alla caracteristics

Produktinformation : Slagbormaskin M18 BLPD2-502X - 4933464517 - Milwaukee


M18™ slagborrmaskin med kolborstfri motor levererar 82 Nm. Endast 180 mm lång. 13 mm metallchuck för snabba bitsbyten. Obelastat varvtal 0-550/0-1 800 varv/min och 28 800 slag/min. REDLINK™-elektronik skyddar både verktyg och batteri och förbättrar hållbarheten väsentligt. Batteriindikator och LED-lampa. Bältesclip helt i metall. Borrkapacitet stål/trä/murverk: 13/76/16 mm. Vikt med batteri 2,1 kg (5,0Ah). Levereras med 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 59 min. M12™ 18FC laddare och HD Box.

Teknisk information


Attribut
Spänning18 V
Borrkapacitet av stål13 mm
Vikt2.1 kg
Sladdlösja
Maximalt vridmoment82 N.m
7 821,18 kr Ex moms
/ Styck
9 776,47 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran