Borrmaskin Milwaukee M18 BLPD2-0X

M18 BLPD2-0X

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:M18 BLPD2-0X
Rubix:6256878
Tillverkare:4933464516
EAN:4058546224615
brand logo

Teknisk sammanfattning

Spänning18 V
Borrkapacitet av stål13 mm
Vikt2 kg
Se alla caracteristics

Produktinformation : M18 BLPD2-0X SLAGBORMASKIN MILWAUKEE


M18™ slagborrmaskin med kolborstfri motor levererar 82 Nm. Endast 180 mm lång. 13 mm metallchuck för snabba bitsbyten. Obelastat varvtal 0-550/0-1 800 varv/min och 28 800 slag/min. REDLINK™-elektronik skyddar både verktyg och batteri och förbättrar hållbarheten väsentligt. Batteriindikator och LED-lampa. Bältesclip helt i metall. Borrkapacitet stål/trä/murverk: 13/76/16 mm. Vikt med batteri 2,1 kg (5,0Ah). Levereras i HD Box utan batterier och laddare.

Teknisk information


Attribut
Spänning18 V
Borrkapacitet av stål13 mm
Vikt2 kg
Sladdlösja
Maximalt vridmoment60 N.m
3 632,85 kr Ex moms
/ Styck
4 541,06 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran