Referenser
Milwaukee:4933464724
Rubix:6265036
Tillverkare:4933464724
EAN:4058546226695

Produktinformation : Bajonettsag M18 FSX-0X Fuel Super Sawzall Uten Batteri - 4933464724 - Milwaukee
M18 FUEL™ Super SAWZALL® tigersåg med kolborstfri POWERSTATE™-motor. Kapar 150 st. 290mm x 45mm reglar på en 12.0 Ah batteriuppladdning. Pendelfunktion rensar snittet från spån och damm vilket möjliggör snabbare sågning i trä. Slaglängd 32mm. 5 hastighetsinställningar mellan 1 500-3 000 slag/min. FIXTEC™ för verktygsfria bladbyten. Stark hängkrok. Justerbar sko för optimerad användning av blad. Vikt med batteri 5,5 kg. Levereras med sågblad och väska.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Skärkapacitet | 300 mm |
| Vikt | 5.6 kg |
| Sladdlös | ja |
| Modell | m18 fsx-0c |
| Resans längd | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 945,06 kr Ex moms
/ Styck
8 681,33 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran