Referenser
Metabo:SSEP 1400 MVT
Rubix:6049429
Tillverkare:606178500
EAN:4007430292995






Produktinformation : MTB SSEP 1400 MVT
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 230 V |
|---|---|
| Skärkapacitet | 200 mm |
| Vikt | 4.6 kg |
| Sladdlös | nej |
| Modell | ssep 1400 mvt |
| Motorns märkeffekt | 1400 W |
| Resans längd | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran