Referenser
Makita:DHR183Z
Rubix:6380285
Tillverkare:DHR183Z
EAN:0088381779883

Produktinformation : HAMMER 18V SDS-PLUS BODY ONLY BL-M - DHR183Z - MAKITA
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Borrkapacitet av stål | 13 mm |
| Vikt | 1.6 kg |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 1100 rpm |
| Borrkapacitet, metall | 13 mm |
| Chuckkapacitet | 13 mm |
| Uteffekt | 500 W |
| Borrkapacitet, trä | 24 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 730,67 kr Ex moms
/ Styck
5 913,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
