Referenser
Milwaukee:4933478103
Rubix:6440893
Tillverkare:4933478103
EAN:4058546340360
Produktinformation : 3 Plane Laser, M12 3PL-0C - 4933478103 - MILWAUKEE
M12™ 360° treplanslaser är en allt-i-ett lösning med en vågrät och två lodräta linjer för smidig invägning, utmarkering av räta vinklar och överföringar. Högintensiv grön laser ger en räckvidd på 38/100 m med/utan mottagare. Drifttid för en hel arbetsdag med 15+ timmar på ett M12™ 4,0Ah-batteri. Manuellt läge för användning med vinkling, Självnivelerande läge i upp 4° avvikelse med varning när lasern är utanför toleranserna. Integrerat magnetfäste, 1/4˝ och 5/8˝ stativgänga samt spikhål - möjliggör upphängning på plåtreglar, träreglar samt stativ. Fästet ger också 330° rotation med "pivot on plumb point" och finjustering. Klassning: IP 54 och 1 m fall. Levereras med hi-vis målplatta, takfäste, utan batteri och laddare i en väska.
Teknisk information
Attribut
| Tillåtlet fel | 0.3 mm/mn |
|---|
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 324,66 kr Ex moms
/ Styck
14 155,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran