Referenser
Bahco:466-BE1
Rubix:426478
EAN:7314150215218

Dokumenter
Produktinformation : VATTENPASS TVÅVÄGS
Styrkor
•2-way level
Used for levelling flat surfaces
Used for levelling flat surfaces
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Typ | vattenpass |
| Vikt | 20 g |
| Tillåtlet fel | 0.5 mm/m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,82 kr Ex moms
/ Styck
73,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
