Referenser
Jalas:1550-48
Rubix:6043606
EAN:6408487442599



Produktinformation : Skyddsloafer, Gran Premio 1550 LOW, storlek 48 - 1550-48 - JALAS
Lättrengjord skyddsloafer i specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Lämplig för metallarbete, svetsning och tillfällen när man behöver en lättrengjord ovandel. Rymlig läst, tåhätta i aluminium.
Styrkor
ProNose tåslitskydd, Rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, Värmebeständig ovandel, Värmebeständig yttersula, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Polstrad skaftkant, Ventilerande innersula, Vattenavvisande, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
Användningsområden
Plåtarbeten, Metallarbeten, Svetsarbeten, Heta arbeten
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 48 |
|---|---|
| Stem / Rod | låg |
| Färg | svart |
| Huvudmaterial | läder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 875,69 kr Ex moms
/ par
2 344,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
48
